Beli pompa air dangkal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Cable Length (m): 10
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesiaatribut:
- Suction Power (m): 9 (Maximum)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga pompa air dangkal Terbaru March 2026
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam) | Rp249.900 |
| interNasional Pompa Air Sumur Dangkal | Rp279.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia) | Rp989.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan) | Rp7.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n9P105473837-1.jpg)

/iwP104054680-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)


/ieP104054662-5.jpg)


/P102236024-1.jpg)